Beskrivelse:
Din merværdi: - God levetid takket være hård kornbinding til robuste anvendelser - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i drivmaskinen - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Allroundkvaliteten (type), når det gælder omkostningseffektive anvendelser - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Den specielle kornblanding i dette værktøj giver et optimalt kompromis mellem hårdhed, spåntagning og kornstørrelse. Som en klassisk all-rounder til slibeopgaver kan dette værktøj anvendes omkostningseffektivt til mange materialer. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Egenskab:
Værktøjets form: Rund kegle
Indbinding: V7
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: P
Kornstørrelse: Kornkombinationer
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 40 mm
Slibemiddel: EKRBR
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 45 mm
Værktøjsdiameter: 16 mm
Fordel:
Den specielle kornblanding i dette værktøj giver et optimalt kompromis mellem hårdhed, spåntagning og kornstørrelse. Som en klassisk all-rounder til slibeopgaver kan dette værktøj anvendes omkostningseffektivt til mange materialer.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Materiale:
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
God levetid takket være den hårde kornbinding til robuste anvendelser
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Den allround-kvalitet (type), når det gælder omkostningseffektive anvendelser
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test