Beskrivelse:
Din merværdi: - Kombination af hårdt og hårdt korn: Til bearbejdning af støbejern og støbestål - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj tilbyder dig et slibemiddel, der er optimeret til brug i støberier. Kombinationen af hårde og hårde korn er ideel til bearbejdning af støbejern og støbestål. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Indbinding: V13
Limningstype: V-keramisk limning
Diameter 2: 50 mm
Hårdhed: N
Højde 2: 10 mm
Kornstørrelse: 30
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 40 mm
Slibemiddel: HK
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
Værktøjsdiameter: 50 mm
Fordel:
Dette værktøj tilbyder dig et slibemiddel, der er optimeret til brug i støberier. Kombinationen af hårde og hårde korn er ideel til bearbejdning af støbejern og støbestål.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Materiale:
Støbejern
rustfrit stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Kombination af hårde og hårde korn: Til bearbejdning af støbejern og støbestål
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test