Beskrivelse:
Din merværdi: - Groft, kompakt slibekorn i en blød binding for ekstrem stor materialeaftagning på kort tid - Perfekt dimensionsnøjagtighed: passer perfekt til drivmaskinen - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Jern- og svovlfri slibekornbinding: Ingen korrosion eller rustdannelse på rustfrit stål - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Godt pris/ydelsesforhold takket være normal korund - Mindre vibrationer takket være elastisk kunstharpiksbinding for mere behageligt arbejde - Takket være den hårdelastiske kunstharpiksbinding er der næsten ingen værktøjsbrud - Du er beskyttet - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Det grove og kompakte slibekorn på dette værktøj muliggør ekstreme aftagningshastigheder på kort tid. Takket være den elastiske kunstharpiksbinding reduceres vibrationerne - det er lettere at arbejde med dette værktøj. Da bindingen også er fri for jern og svovl, er der ingen risiko for korrosion eller rustdannelse på rustfri ståltyper. - Den hårdelastiske kunstharpiksbinding på dette grove slibeværktøj giver øget sikkerhed under arbejdet. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Indbinding: Ba.97
Bindingstype: B-binding af syntetisk harpiks
Diameter 2: 50 mm
Hårdhed: N
Højde 2: 4 mm
Kornstørrelse: 24
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 40 mm
Slibemiddel: NKB
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 4 mm
Værktøjsdiameter: 50 mm
Fordel:
Det grove og kompakte slibekorn på dette værktøj muliggør ekstrem stor materialeaftagning på kort tid. Takket være den elastiske kunstharpiksbinding reduceres vibrationerne - det er lettere at arbejde med dette værktøj. Da bindingen også er fri for jern og svovl, er der ingen frygt for korrosion eller rustdannelse på rustfrit stål.
Den hårdelastiske kunstharpiksbinding på dette grove slibeværktøj giver øget sikkerhed under arbejdet.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Groft, kompakt slibekorn i blødt bindingsmateriale til ekstrem stor materialeaftagning på kort tid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Jern- og svovlfri slibekornbinding: Ingen korrosion eller rustdannelse på rustfrit stål
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Mindre vibrationer takket være den elastiske binding af syntetisk harpiks for mere behageligt arbejde
Takket være den hårdelastiske kunstharpiksbinding er der næsten ingen brud på værktøjet. De er beskyttet.
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning