LUKAS KU kugleformet spids til stål/stålstøbt stål 10x10 mm skaft 3 mm / korn 60

Art.-nr.: A201101010312
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A201101010312
EAN/GTIN 4027497014132
Producentnummer A201101010312
L-nummer L50280 315

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i elværktøjet - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Egenskab:

Værktøjsform: kugle
Indbinding: V7
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: O/P
Kornstørrelse: 60
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: EKWBR
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
Værktøjsdiameter: 10 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet

Materiale:

Stål

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: egnet
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven