Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i elværktøjet - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Egenskab:
Værktøjsform: kugle
Indbinding: V4
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: Q
Kornstørrelse: Kornkombinationer
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: EKR
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 6 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Materiale:
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: egnet
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test