LUKAS monteret spids sæt 10 dele til rustfrit stål/stål skaft 3x50 mm NDW/ keramik / korn 100

Art.-nr.: A201000000353
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
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A201000000353
    EAN/GTIN 4027497251018
    Producentnummer A201000000353
    L-nummer L50280 275

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dine ekstra værdier: - Højkvalitets kombination af korundtyper til effektiv bearbejdning af uhærdet værktøjsstål - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt ind i elværktøjet - Slibemiddelkombination af meget hårde og flisende korn til høj materialeaftagning med samtidig godt overfladeresultat - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skaftbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets slibekomposition af høj kvalitet er kendetegnet ved en høj materialeaftagning med et godt overfladeresultat på samme tid. Blandingen af normal korund, højkvalitets korund og enkeltkrystalkorund resulterer i høj sejhed, som er bedst egnet til effektiv bearbejdning af uhærdet og hærdet værktøjsstål. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Sortiment
    Indbinding: V115
    Limningstype: V-keramisk limning
    Hårdhed: Q
    Kornstørrelse: 100
    Produktemballage: Tin
    Skaftlængde: 50 mm
    Slibemiddel: NDW
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 3 mm

    Fordel:

    Værktøjets slibekomposition af høj kvalitet er kendetegnet ved en høj materialeaftagning med et godt overfladeresultat på samme tid. Blandingen af normal korund, ædelkorund og enkeltkrystalkorund resulterer i en høj sejhed, som er bedst egnet til effektiv bearbejdning af uhærdet og hærdet værktøjsstål.
    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: velegnet

    Materiale:

    Stål

    Passer til:

    Affasning: egnet
    Afboring: velegnet
    Fin slibning: egnet
    Præcisionsbearbejdning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Leveringsomfang:

    A200000408353;A200000610353;A200000810353;A200001013353;A200200510353;A200200810353;A201100404353;A201100606353;A201100808353;A201401013353

    Bemærk:

    Højkvalitets kombination af korundkvaliteter til effektiv bearbejdning af uhærdet værktøjsstål
    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Slibemiddelkombination af meget hårde og spåntagende korn for høj materialeaftagning og god overfladefinish på samme tid
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven