Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: spidsbuet
Indbinding: V21
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: Q
Kornstørrelse: 80
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: RKD
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 16 mm
Værktøjsdiameter: 8 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test