Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i drivmaskinen - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Godt pris/ydelsesforhold takket være normal korund - Takket være den hårdelastiske kunstharpiksbinding er der næsten ingen værktøjsbrud - Du er beskyttet - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Den hårdelastiske kunstharpiksbinding på dette grove slibeværktøj giver øget sikkerhed under arbejdet. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Obligation: Ba.64
Bindingstype: B-binding af syntetisk harpiks
Hårdhed: N
Kornstørrelse: 24
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 40 mm
Slibemiddel: NKB
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
Værktøjsholderens dimension: 8 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 50 mm
Værktøjsdiameter: 32 mm
Fordel:
Den hårdelastiske kunstharpiksbinding på dette grove slibeværktøj giver øget sikkerhed under arbejdet.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Støbejern: egnet
Materiale:
Stål
Støbejern
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Takket være den hårdelastiske kunstharpiksbinding er der næsten ingen brud på værktøjet. De er beskyttet.
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test