LUKAS ZY cylindrisk spids til stål/stålstøbt stål 32x20 mm skaft 6 mm / aluminiumoxid korn 30

Art.-nr.: A200003220602
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
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
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A200003220602
    EAN/GTIN 4027497013548
    Producentnummer A200003220602
    L-nummer L50280 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i elværktøjet - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Cylinder
    Indbinding: V4
    Limningstype: V-keramisk limning
    Hårdhed: N
    Kornstørrelse: 30
    Produktemballage: Taske
    Skaftlængde: 40 mm
    Slibemiddel: EKR
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
    Værktøjsdiameter: 32 mm

    Fordel:

    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
    Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet

    Materiale:

    Stål

    Passer til:

    Affasning: egnet
    Afboring: velegnet
    Fin slibning: egnet
    Grovslibning: egnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -

    Bemærk:

    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Skærer effektivt selv hårdere materialer
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven