Beskrivelse:
Din merværdi: - Højkvalitets kombination af korundtyper til effektiv bearbejdning af uhærdet værktøjsstål - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Slibemiddelkombination af meget hårde og flisende korn til høj materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skaftbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets slibekomposition af høj kvalitet er kendetegnet ved en høj materialeaftagning med et godt overfladeresultat på samme tid. Blandingen af normal korund, højkvalitets korund og enkeltkrystalkorund resulterer i høj sejhed, som er bedst egnet til effektiv bearbejdning af uhærdet og hærdet værktøjsstål. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Indbinding: V115
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: Q
Kornstørrelse: 100
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: NDW
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm
Fordel:
Værktøjets slibekomposition af høj kvalitet er kendetegnet ved en høj materialeaftagning med et godt overfladeresultat på samme tid. Blandingen af normal korund, ædelkorund og enkeltkrystalkorund resulterer i en høj sejhed, som er bedst egnet til effektiv bearbejdning af uhærdet og hærdet værktøjsstål.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: velegnet
Materiale:
Stål
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Højkvalitets kombination af korundkvaliteter til effektiv bearbejdning af uhærdet værktøjsstål
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Slibemiddelkombination af meget hårde og spåntagende korn for høj materialeaftagning og god overfladefinish på samme tid
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test