Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Godkendt selv til rumfart takket være kølig slibning og lavt gnistflugt - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Indbinding: V27
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: W
Kornstørrelse: 80
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: SiCALU
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 8 mm
Værktøjsdiameter: 4 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Materiale:
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test