Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen - Skærer effektivt selv de hårdeste materialer - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Lang levetid - Uden krombelægning - Kan anvendes universelt - Hurtigere færdigbearbejdning takket være den højeste aftagningshastighed - Kan anvendes i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer samt pansersvejsninger er ikke noget problem og kan behandles på kort tid. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Indbinding: V118
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: L
Kornstørrelse: 80
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: CERAMIC
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 6 mm
Værktøjsdiameter: 3 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Lang levetid
Uden krombelægning
Universelt anvendelig
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed