LUKAS ZY cylindrisk spids til rustfrit stål 1x4 mm skaft 3 mm / korn 150

Art.-nr.: A200000104347
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A200000104347
EAN/GTIN 4027497011957
Producentnummer A200000104347

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
Indbinding: V21
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: Q
Kornstørrelse: 150
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: RKD
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 4 mm
Værktøjsdiameter: 1 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Grovslibning: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven