Beskrivelse:
13g polyester og kulfiber skal, der afleder statisk elektricitet. Finger spidserne er belagt med en slidstærk PU, for fremragende smidighed. Beregnet til anvendelse under elektroniske samlings procedurer, test og præcisionsarbejde.
Egenskab:
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Anti-Statisk
- Dyppet fingerspidser for præcisionsarbejde og ventilation
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Åndbar sømløs foring
- Perfect for krævende opgaver
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A1
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Polyester; Carbon Fiber; Elastik;