Duo-Therm Handske Yellow/Blue M R

Art.-nr.: A185Y4RM
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A185Y4RM
EAN/GTIN 5036108258741
Producentnummer A185Y4RM
L-nummer L01840 379

Betegnelse

Beskrivelse:

A185 bruger de nyeste teknikker til at producere en fremragende og holdbar handske. Et ekstra lag af rynket latex føjes til de udsatte fingerspidser som forbedrer greb og holdbarhed, mens træthed af hånden reduceres. Den termiske foring giver ekstra varme til hånden.

Egenskab:

  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Dobbelt Dyppet for maksimal væskemodstand
  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Varmt 7 gauge acrylfor
  • Åndbar sømløs foring
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Robust 7 gauge strik

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven