LUKAS hårdmetalgranulatskive HGWT Ø125 mm lige

Art.-nr.: A18031255E
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A18031255E
EAN/GTIN 4027497011698
Producentnummer A18031255E
L-nummer L50880 2

Betegnelse

Egenskab:

Design: Lige
Kornstørrelse: 2,5-3,0
n max.: 9600 (1/min)
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsdiameter: 125 mm

Fordel:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Anvendelse:

Plast/træ/gummi: velegnet
Glas/hårdt metal: egnet

Materiale:

Sten og byggematerialer

Passer til:

Affasning: egnet
Grovslibning: egnet
Afboring: egnet
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satin finish: -

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven