LUKAS ASB-værktøjsholder til filtpoleringskiver M6 skaft 6 mm/ GSL 63 mm

Art.-nr.: A1630780
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Artikelnummer A1630780
EAN/GTIN 4027497011353
Producentnummer A1630780
L-nummer L50650 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Samlet længde: 60 mm
n max.: 7000 (1/min)
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 40 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven