Arctic vinterhandsker Yellow XXL R

Art.-nr.: A146YERXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 11

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A146YERXXL
EAN/GTIN 5036108199389
Producentnummer A146YERXXL
L-nummer L01840 457

Betegnelse

Beskrivelse:

2 lags foring holder på varmen. En 3/4 nitril sanddypning giver bedre beskyttelse til fingrene og forbedret væskebeskyttelse. Åben håndryg for åndbarhed. 250°C kontakt varmebeskyttelse. Perfekt handske til en lang række industrier.

Egenskab:

  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Dobbelt for holder på varmen
  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • 3/4 dyppet for øget beskyttelse
  • Superb slid og rivstyrke
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Polyester; Akryl; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven