Cold Grip Handske Orange/Blue XXL L

Art.-nr.: A145OBLXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 11

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A145OBLXXL
EAN/GTIN 5036108180295
Producentnummer A145OBLXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielt designet til brug i kolde omgivelser. Den rynkede latex-overflade yder suverænt greb og den varme inderside i akryl, 7 gauge giver god beskyttelse imod kulde under ekstreme forhold.

Egenskab:

  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Varmt 7 gauge acrylfor
  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Hel dyppet tommel for ekstra beskyttelse
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation
  • Robust 7 gauge strik

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Polyester; Akryl; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven