Håndvogn i aluminium

Art.-nr.: A1331P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A1331P
EAN/GTIN 4017976295015
Producentnummer A1331P
L-nummer L90070 426

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Lavet af aluminiumsrør med aluminiumsskovl, meget let og praktisk. Den rent svejsede og ″naturlige″ aluminiumsklinge kan skrues på og dermed udskiftes. Med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 590
Samlet dybde (mm): 676
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven