Aluminiumvogn

Art.-nr.: A1326V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A1326V
    EAN/GTIN 4017976113265
    Producentnummer A1326V

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Lavet af aluminiumsrør med aluminiumspand, meget let og praktisk. Rent svejset og ″naturligt″ kan aluminiumskovlen skrues på og dermed udskiftes. Med massive gummidæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    Skovlbredde (mm): 480
    Skovldybde (mm): 300
    Samlet bredde (mm): 590
    Samlet dybde (mm): 659
    Samlet højde (mm): 1300
    Dæk: massivt gummi
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven