Aluminiumvogn

Art.-nr.: A1326L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A1326L
EAN/GTIN 4017976213262
Producentnummer A1326L
L-nummer L90080 507

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Lavet af aluminiumsrør med aluminiumsskovl, meget let og nem at håndtere. Aluminiumskovlen er rent svejset og ″naturlig″ og kan skrues på og dermed udskiftes. Med luftdæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 590
Samlet dybde (mm): 659
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven