Håndvogn i aluminium

Art.-nr.: A1325P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A1325P
    EAN/GTIN 4017976294988
    Producentnummer A1325P

    Betegnelse

    Udførelse:

    afmonteret

    Beskrivelse:

    Lavet af aluminiumsrør med aluminiumsskovl, meget let og praktisk. Den rent svejsede og ″naturlige″ aluminiumsklinge kan skrues på og dermed udskiftes. Med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    Skovlbredde (mm): 320
    Skovldybde (mm): 250
    Samlet bredde (mm): 590
    Samlet dybde (mm): 609
    Samlet højde (mm): 1300
    Dæk: PU solid
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven