LUKAS HGS 06.050 spiralformet graveringsfræser 3x22 mm / GSL 50 mm

Art.-nr.: A1300486071
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
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A1300486071
EAN/GTIN 4027497010028
Producentnummer A1300486071
L-nummer L50490 26

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Samlet længde: 50 mm
Graveringsværktøj: Præcis halvering
Skaftlængde: 28 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 22 mm
Værktøjsdiameter: 3 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Stål
Aluminium
rustfrit stål

Passer til:

Præcisionsbearbejdning: velegnet
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: velegnet
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven