Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Samlet længde: 40 mm
Graveringsværktøj: Præcis halvering
Skaftlængde: 25 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 15 mm
Værktøjsdiameter: 1,5 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
Aluminium
rustfrit stål
Passer til:
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: velegnet
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen