LUKAS HGA 04.060 graveringsskærer med spids næse 2x6 mm

Art.-nr.: A1300405042
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
    Produkttype Drejestål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A1300405042
    EAN/GTIN 4027497008841
    Producentnummer A1300405042
    L-nummer L50490 20

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være aksel af stål af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Egenskab:

    Samlet længde: 60 mm
    Graveringsværktøj: Præcis halvering
    Profil: Profil D 60 graders spids
    Skaftlængde: 54 mm
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 4 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 6 mm
    Værktøjsdiameter: 2 mm

    Fordel:

    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Stål
    Aluminium
    rustfrit stål

    Passer til:

    Præcisionsbearbejdning: velegnet
    Afboring: -
    Finslibning: -
    Fræsning: velegnet
    Gravering: velegnet
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven