Beskrivelse:
13 gauge polyester og latexfri elastisk handske med PU belægning. Med sin latexfri sammensætning er disse handsker den rigtige løsning til dem, der er allergiske over for latex eller har følsom hud. Perfekt til indviklede opgaver, hvor fingerfærdighed og åndbarhed er afgørende. Sælges i kasse med 144 par.
Egenskab:
- 100% Latex free
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Åndbar sømløs foring
- Perfect for krævende opgaver
- Dette produkt sælges i hele kasser
- CE Certificeret
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
- ANSI Skærefasthed Level A1
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Polyester; Latex fri elastan;