PU dyppet handske, Latex fri - hel kasse (144) Black S R

Art.-nr.: A123K8RS
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
Artikelnummer A123K8RS
EAN/GTIN 5036108849236
Producentnummer A123K8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

13 gauge polyester og latexfri elastisk handske med PU belægning. Med sin latexfri sammensætning er disse handsker den rigtige løsning til dem, der er allergiske over for latex eller har følsom hud. Perfekt til indviklede opgaver, hvor fingerfærdighed og åndbarhed er afgørende. Sælges i kasse med 144 par.

Egenskab:

  • 100% Latex free
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Perfect for krævende opgaver
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • CE Certificeret
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Latex fri elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven