Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer optimalt ind i drivmaskinen - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Egenskab:
Værktøjsform: Sortiment
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Tænder: Z5 fin enkelt tandning
Indhold: 10 udstikkere
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Leveringsomfang:
A1235080705;A1235081305;A1237084105;A1237084505;A1238085005;A1238085305;A1239086405;A1239086605;A1241087205;A1241087405
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
Med omkostningseffektiv enkeltforing
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet