LUKAS HSS MF kugleformet miniaturefræser til rustfrit stål/stål 7x6,7 mm skaft 3 mm / skåret 5

Art.-nr.: A1238085405
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A1238085405
    EAN/GTIN 4027497008100
    Producentnummer A1238085405
    L-nummer L50270 40

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer optimalt ind i drivmaskinen - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

    Egenskab:

    Værktøjsform: kugle
    Samlet længde: 44 mm
    Skaftlængde: 37,3 mm
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 3 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 6,7 mm
    Værktøjsdiameter: 7 mm
    Tænder: Z5 fin enkelt tandning

    Fordel:

    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
    De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet

    Materiale:

    Stål
    rustfrit stål
    Titanium

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Præcisionsbearbejdning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: velegnet
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
    Med omkostningseffektiv enkeltforing
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven