Beskrivelse:
Portwests bedst sælgende handske er ideel til en lang række forskellige industrier. Perfekt til indviklede opgaver, hvor fingerfærdighed og åndbarhed er afgørende. Fås i en bred vifte af farver og størrelser fra 5/XXS - 12/3XL. Hvert par er pakket individuelt. Handskerne fås også i forskellige varianter som f.eks. en hel karton med 480 par (A129), salgsemballage (VA120), touchscreen-kompatibel (A195) og 2 latex-elastikfri versioner (A123 og A128).
Egenskab:
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
- Perfect for krævende opgaver
- Superb slid og rivstyrke
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A1
- CE fødevaresikker
- Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Polyester; Elastik;