PU Montage Handske Black L R

Art.-nr.: A120BKRL
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
Artikelnummer A120BKRL
EAN/GTIN 5036108210848
Producentnummer A120BKRL
L-nummer L01840 243

Betegnelse

Beskrivelse:

Portwests bedst sælgende handske er ideel til en lang række forskellige industrier. Perfekt til indviklede opgaver, hvor fingerfærdighed og åndbarhed er afgørende. Fås i en bred vifte af farver og størrelser fra 5/XXS - 12/3XL. Hvert par er pakket individuelt. Handskerne fås også i forskellige varianter som f.eks. en hel karton med 480 par (A129), salgsemballage (VA120), touchscreen-kompatibel (A195) og 2 latex-elastikfri versioner (A123 og A128).

Egenskab:

  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Perfect for krævende opgaver
  • Superb slid og rivstyrke
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • CE fødevaresikker
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven