Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer optimalt ind i drivmaskinen - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Egenskab:
Værktøjets form: Rund kegle
Samlet længde: 70 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 16 mm
Tandning: Z1 grov enkelt tandning
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Anvendelse:
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Aluminium
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
Med omkostningseffektiv enkeltforing
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet