LUKAS HSS MFAS cylindrisk afgratning til støbt materiale/træ 10x13 mm skaft 6 mm / skæring 2

Art.-nr.: A120010136020001
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A120010136020001
EAN/GTIN 4027497006243
Producentnummer A120010136020001
L-nummer L50460 85

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer optimalt ind i drivmaskinen - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
Samlet længde: 53 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 10 mm
Tandning: Z2 robust enkelt tandning

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

Anvendelse:

Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

plast og træ
Stål
Aluminium

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
Med omkostningseffektiv enkeltforing
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven