Grip 13 PVC dotted Touchscreen handske (Pk12) White/Grey XXL R

Art.-nr.: A118W7RXXL
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
Artikelnummer A118W7RXXL
EAN/GTIN 5036146017973
Producentnummer A118W7RXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores PVC prikkede touchscreen handsker, er den perfekte løsning til industrier, der kræver overlegen holdbarhed, greb og touchscreen funktionalitet, f.eks. lager og distributionscentre. Handskerne har touchscreen fingerspidser, der gør det nemt at betjene touchscreen enheder, hvilket øger produktiviteten ved at fjerne behovet for at tage handskerne af. Et ideelt valg for alle, der sætter pris på sikkerhed, kvalitet og effektivitet på arbejdspladsen. Sælges i pakker a 12 par.

Egenskab:

  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Perfekt til lager ordreplukning
  • PVC dotter i håndflade for bedre greb
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Polyester; Stål Fibre; Akryl; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven