Grip 13 PVC dotted Touchscreen handske (Pk12) White/Grey L R

Art.-nr.: A118W7RL
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Weiß/Grau
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A118W7RL
EAN/GTIN 5036146017928
Producentnummer A118W7RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores PVC prikkede touchscreen handsker, er den perfekte løsning til industrier, der kræver overlegen holdbarhed, greb og touchscreen funktionalitet, f.eks. lager og distributionscentre. Handskerne har touchscreen fingerspidser, der gør det nemt at betjene touchscreen enheder, hvilket øger produktiviteten ved at fjerne behovet for at tage handskerne af. Et ideelt valg for alle, der sætter pris på sikkerhed, kvalitet og effektivitet på arbejdspladsen. Sælges i pakker a 12 par.

Egenskab:

  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Perfekt til lager ordreplukning
  • PVC dotter i håndflade for bedre greb
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Polyester; Stål Fibre; Akryl; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven