Aluminiumvogn

Art.-nr.: A1125L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A1125L
    EAN/GTIN 4017976311258
    Producentnummer A1125L
    L-nummer L90080 520

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Lavet af aluminiumsrør med aluminiumsskovl, meget let og nem at håndtere. Aluminiumskovlen er rent svejset og ″naturlig″ og kan skrues på og dermed udskiftes. Med luftdæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 150
    Skovlbredde (mm): 320
    Skovldybde (mm): 250
    Samlet bredde (mm): 570
    Samlet dybde (mm): 537
    Samlet højde (mm): 1150
    Dæk: luft
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven