Sækkevogn i aluminium

Art.-nr.: A1115P
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A1115P
Kopier
EAN/GTIN 4017976294957
Kopier
Producentnummer A1115P
Kopier
L-nummer L90070 306
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Sækkevogn fremstillet af aluminiumsrør med aluminiumsskovl, meget let og handy. Den rent svejsede og ″naturlige″ aluminiumskovl kan skrues på og dermed udskiftes. Med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Skovlbredde (mm): 400
Skovldybde (mm): 150
Samlet bredde (mm): 590
Samlet dybde (mm): 500
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85