Polka Dot handsker Black S R

Art.-nr.: A110BKRS
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A110BKRS
EAN/GTIN 5036108293391
Producentnummer A110BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved at kombinere forbedret greb med fremragende fingerfærdighed klarer Polka Dot Glove sig godt under tørre forhold. Sømløs 13 gauge strikhandske med PVC dotterne på håndflade. Ekstra belægning på fingerspidserne for at forbedre opsamlingen af små genstande.

Egenskab:

  • PVC dotter i håndflade for bedre greb
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Åndbar sømløs foring
  • Velegnet til arbejde der kræver præcision
  • Gode egenskaber i tørt miljø
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • CE Certificeret
  • ANSI slidstyrke niveau 1
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven