Grip handske (detailpakke) Orange M R

Art.-nr.: A109ORRM
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Orange
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A109ORRM
EAN/GTIN 5036108150373
Producentnummer A109ORRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Førsteklasses latex håndfladedyppet 10 gauge handske, som giver god rive og slidstyrke, for sikker håndtering i både våde og tørre forhold. Åben håndryg for ventilation og ergonomisk design for at reducere håndtræthed. Leveres i en individuel pakke til detailvisning.

Egenskab:

  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Robust 10 gauge strik
  • Åndbar sømløs foring
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Åben ryg for åndbarhed
  • Den essentielle byggehandske
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven