Håndbeskyttelse Grip Performance Grå/Sort S

Art.-nr.: A106G8RS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A106G8RS
EAN/GTIN 5036146017898
Producentnummer A106G8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Grip 10 Latex handske med forstærket tommelfinger (Pk12)

Egenskab:

  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Krympet latex belægning giver fremragende greb
  • Den essentielle byggehandske
  • Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Robust 10 gauge strik
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Polyester; Bomuld; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven