Beskrivelse:
Din merværdi: - Optimalt egnet til præcis manuel brug takket være den fine tandning - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt i drivmaskinen - Den specielle fiskehaletanding muliggør endda boring og planfræsning - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ekstra lang skærekant for længere levetid - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Også egnet til savning takket være den ekstra lange skærekant - Uden forkromning Dine fordele: - Kombinationen af en ekstra lang skærekant og en fin fiskesvans-savning gør det muligt at bruge dette værktøj til en lang række forskellige opgaver. Savning, boring og planfræsning er ikke noget problem. Værktøjet er således takket være sin lange levetid optimalt egnet til præcis manuel brug. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Samlet længde: 77 mm
Skaftlængde: 47 mm
Skæringsretning: Højreskæring
Værktøjsholder: skaft
Værktøjsholderens dimension: 10 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 10 mm
Tandsætning: sammensat fin
Fordel:
Kombinationen af en ekstra lang skærekant og en fin fiskesvans giver dette værktøj en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Savning, boring og planfræsning er ikke noget problem. Takket være den lange levetid er værktøjet optimalt egnet til præcis manuel brug.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Boring: velegnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Den fine tandning gør den ideel til præcis manuel brug
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Den specielle fiskehaletanding gør det endda muligt at bore og fræse på overfladen
Ekstra lang skærekant for øget holdbarhed
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Også velegnet til savning takket være den ekstra lange skærekant