LUKAS HFT-værktøj til bagudgående afgratning til rustfrit stål/stål 12x7 mm skaft 6 mm / skåret 3 / GSL 65 mm

Art.-nr.: A10171207603
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A10171207603
EAN/GTIN 4027497605774
Producentnummer A10171207603
L-nummer L50250 534

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Effektivt arbejde: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt dimensionel nøjagtighed: Passer optimalt ind i drivmaskinen - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Til tidsbesparende bearbejdning af svært tilgængelige steder i rør, huse eller beholdere - Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Giver mulighed for præcist definerede 45°-fasninger - Ingen farlige skaftbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Takket være den specielle V-lodning forhindres farlige skaftbrud selv ved høje trækbelastninger - Uden krombelægning Dine fordele: - Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. Du opnår hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer. - Dette værktøj muliggør ubesværet omvendt afgratning, som ellers er kompliceret. Definerede 45°-afrundinger på svært tilgængelige steder i rør, huse eller beholdere kan nemt laves. Takket være den specielle V-lodning forhindres akselbrud på grund af for store foderbelastninger også.

Egenskab:

Værktøjsform: Omvendt afgrater
Samlet længde: 65 mm
Skaftlængde: 58 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 7 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm
Tandning: Z3 medium enkelt tandning

Fordel:

Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. På denne måde opnår du hurtigt og effektivt et godt resultat på overfladen.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Dette værktøj muliggør ubesværet en ellers kompliceret omvendt afgratning. Definerede 45°-fasninger på svært tilgængelige steder i rør, kabinetter eller beholdere kan fremstilles uden besvær. Takket være den specielle V-lodning forhindres akselbrud på grund af for store foderbelastninger også.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Titanium- og nikkellegeringer: egnet

Materiale:

Stål
rustfrit stål
Titanium

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Effektivt arbejde: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
Til tidsbesparende bearbejdning af svært tilgængelige områder i rør, kabinetter eller beholdere
Med omkostningseffektiv enkeltforing
Gør det muligt at lave præcist definerede 45°-afrundinger
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Særlig V-lodning forhindrer farlige brud på skaftet, selv under høje trækbelastninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven