Beskrivelse:
Din merværdi: - Skarp skærekant til en meget stor spånmængde på kort tid - Perfekt målnøjagtighed: Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i drivmaskinen - Stor spånvolumen på grund af grov tandning til hurtig bearbejdning - Takket være det maksimale spåntværsnit er der næsten ingen kraft nødvendig ved bearbejdning - Rustfri på grund af zink-nikkel- Rustfri takket være zink-nikkel-belægningen - Perfekt overfladefinish takket være facetforandingen - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaftet af høj kvalitet - Meget letløbende værktøj med få vibrationer og ingen rystelser takket være optimeret skæve vinkel - Optimal synergi mellem skærstift og LightFlow-belægning - Selv ved de mest ekstreme anvendelser forekommer skæreknivsbrud kun meget sjældent - Takket være facetforandingen forbliver skærekanterne skarpe i længere tid: Der kræves mindre kraft under arbejdet, og maskinens slid er lavt Dine fordele: - Værktøjets knivskarpe skærekanter giver en imponerende høj spånvolumen på bløde aluminiumkvaliteter og -legeringer. Værktøjet kræver også næsten ingen kraft at bruge. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til. - Selv i de mest ekstreme anvendelser næsten ingen spåner, en stor spånmængde og en optimeret skærevinkel: Facet-tandingen på dette værktøj gør alt dette muligt. Desuden betyder den langvarige skarphed på skærekanterne, at der kræves mindre kraft under arbejdet, og at maskinens slitage er lavt. Værktøjet kører stille og roligt, uden raslende lyde eller vibrationer.
Egenskab:
Værktøjsform: Rund bue
Samlet længde: 65 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm
Tænder: Z9 Alu grov facet-tanding
Belægning: LightFlow
Fordel:
Værktøjets knivskarpe skærekanter giver en imponerende stor spånmængde på bløde aluminiumkvaliteter og -legeringer. Det kræver også næsten ingen indsats at bruge den.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Selv i de mest ekstreme anvendelser næsten ingen spåner, en stor spånmængde og en optimeret vinkel: Facetforandingen på dette værktøj gør alt dette muligt. Desuden betyder den langvarige skarphed på skærekanterne, at der kræves mindre kraft under arbejdet, og at maskinens slitage er lavt. Værktøjet kører stille og roligt, uden raslende lyde eller vibrationer.
Anvendelse:
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Aluminium
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Skarpt skær til en meget stor spånmængde på kort tid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Stor spånmængde på grund af grov tandning til hurtigt arbejde
Takket være det maksimale spåntværsnit kræves der næsten ingen kraft under arbejdet.
Perfekt overfladeresultat takket være facet-tanding
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Meget støjsvagt værktøj med meget få vibrationer og ingen rystelser takket være den optimerede skærevinkel
Optimale synergier mellem skærstift og LightFlow-belægning
Selv i de mest ekstreme anvendelser forekommer skærebrud kun meget sjældent
Takket være facet-tandingen forbliver skærekanterne skarpe i længere tid: der kræves mindre kraft ved arbejdet, og maskinens slitage er lavt