Beskrivelse:
Din merværdi: - Effektivt arbejde: Producerer hurtigt en masse materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i elværktøjet - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. Du opnår hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Egenskab:
Værktøjsform: Dråbe
Samlet længde: 220 mm
Skaftlængde: 200 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm
Tandning: Z3 medium enkelt tandning
Fordel:
Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. På denne måde opnår du hurtigt og effektivt et godt resultat på overfladen.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Effektivt arbejde: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
Med omkostningseffektiv enkeltforing
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet