Beskrivelse:
Din merværdi: - Kan bearbejde rustfrit stål og stål på samme måde - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt ind i drivmaskinen - Stor spånmængde på grund af grov tandning til hurtigt arbejde - Effektiv anvendelse: Stor spånmængde på kort tid takket være stort spåntværsnit - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Perfekt overfladeresultat takket være facet-tanding - Robuste skærekanter og tænder forhindrer spåner og sparer værdifuld tid - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Meget letløbende værktøj med ringe vibrationer og uden rystelser takket være optimeret skærevinkel - Lille arbejdsindsats takket være korte spåner - Uden krombelægning - Selv ved de mest ekstreme anvendelser forekommer spåner meget sjældent - Takket være facet-tanding forbliver skærekanterne skarpe i længere tid: Der kræves mindre kraft under arbejdet, og maskinens slid er lavt Dine fordele: - Tandgeometrien på dette værktøj gør det muligt at bruge det på stål og rustfrit stål. Det store spåntværsnit sikrer hurtigt og effektivt arbejde og en stor spånvolumen. Særlige spåndelere holder alligevel den krævende kraft, der kræves ved arbejdet, lav. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til. - Selv i de mest ekstreme anvendelser næsten ingen spåner, en stor spånmængde og en optimeret vinkel: Facetforandingen på dette værktøj gør alt dette muligt. Desuden betyder den langvarige skarphed på skærekanterne, at der kræves mindre kraft under arbejdet, og at maskinens slitage er lavt. Værktøjet kører stille og roligt, uden raslende lyde eller vibrationer.
Egenskab:
Værktøjets form: Spids kegle
Samlet længde: 60 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 8 mm
Tænder: Z42 Inox/stål Medium facet-tænder
Fordel:
Tandgeometrien på dette værktøj gør det muligt at bruge det på stål og rustfrit stål. Det store spåntværsnit sikrer hurtigt og effektivt arbejde og en stor spånvolumen. Særlige spåndelere holder alligevel den krævende kraft, der kræves ved arbejdet, lav.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Selv i de mest ekstreme anvendelser næsten ingen spåner, en stor spånmængde og en optimeret vinkel: Facetforandingen på dette værktøj gør alt dette muligt. Desuden betyder den langvarige skarphed på skærekanterne, at der kræves mindre kraft under arbejdet, og at maskinens slitage er lavt. Værktøjet kører stille og roligt, uden raslende lyde eller vibrationer.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Kan behandle rustfrit stål og stål lige så meget
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Stor spånmængde på grund af grov tandning til hurtigt arbejde
Effektiv udnyttelse: Stor flisvolumen på kort tid takket være det store flisetværsnit
Perfekt overfladeresultat takket være facet-tanding
Robuste skærekanter og tænder forhindrer spåner og sparer værdifuld tid
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Meget støjsvagt værktøj med meget få vibrationer og ingen rystelser takket være den optimerede skærevinkel
Der kræves kun en lille indsats under arbejdet på grund af de korte spåner
Selv i de mest ekstreme anvendelser forekommer skærebrud kun meget sjældent