Beskrivelse:
Din merværdi: - Effektivt arbejde med universelt tandsnit: Producerer hurtigt en masse materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Altmuligmand: En stor del af lageret fjernes på kortest mulig tid. Med dette universelt anvendelige værktøj opnår du hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat på en lang række forskellige materialer. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjets form: Spids kegle
Samlet længde: 40 mm
Skaftlængde: 30 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 4 mm
Værktøjsdiameter: 15 mm
Tænder: Base-X universel tandning
Fordel:
Altmuligmand: Meget fjernelse på kortest mulig tid. Med dette universelt anvendelige værktøj kan du hurtigt og effektivt opnå et godt overfladeresultat på en lang række forskellige materialer.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Effektivt arbejde med universelt tanding: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet