Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Med fin tanding for bedste overfladeresultater - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Letløbende værktøj med få vibrationer og ingen rystelser takket være fin tanding - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den fine tandning på denne roterende fil giver de bedste overfladeresultater og er desuden særlig letløbende. Ingen snak eller blokering - du har optimal kontrol.
Egenskab:
Værktøjsform: spidsbuet
Samlet længde: 70 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm
Tænder: ZF1 fin tværgående tænder
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Den fine tandning på denne roterende fil giver de bedste overfladeresultater og er særlig letløbende. Ingen snak eller fastklemning - du har optimal kontrol.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Med fin tandning for at opnå de bedste resultater på overfladen
Letløbende værktøj med få vibrationer og ingen rystelser takket være den fine tandning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet