Beskrivelse:
Din merværdi: - Effektiv anvendelse: Stor spånvolumen på kort tid takket være det store spåntværsnit - Perfekt dimensionel nøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen - Stor spånmængde på grund af grov tandning til hurtigt arbejde - Robuste skærekanter og tænder forhindrer spåner og sparer værdifuld tid - Rustfri på grund af zink-nikkel- Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Perfekt overfladefinish takket være facet-tanding - Mindre kraftbehov ved arbejde takket være korte spåner - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Meget letløbende værktøj med ringe vibrationer og uden rystelser takket være optimeret skæve vinkel - Uden krombelægning - Selv ved de mest ekstreme anvendelser opstår der kun sjældent spåner - Takket være facet-tanding forbliver skærekanterne skarpe i længere tid: Der kræves mindre kraft under arbejdet, og maskinens slid er lavt Dine fordele: - Tandgeometrien på dette værktøj gør det muligt at bruge det på støbejern. Det store spåntværsnit sikrer hurtigt og effektivt arbejde og en stor spånvolumen. Særlige spåndelere holder alligevel den krævende kraft, der kræves ved arbejdet, lav. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til. - Selv i de mest ekstreme anvendelser næsten ingen spåner, en stor spånmængde og en optimeret skærevinkel: Facet-tandingen på dette værktøj gør alt dette muligt. Desuden betyder den langvarige skarphed på skærekanterne, at der kræves mindre kraft under arbejdet, og at maskinens slitage er lavt. Værktøjet kører stille og roligt, uden raslende lyde eller vibrationer.
Egenskab:
Værktøjsform: spidsbuet
Samlet længde: 50 mm
Skaftlængde: 32 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 18 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm
Tænder: Z43 Støbt grov facetteret tværgående tænder
Fordel:
Tandgeometrien på dette værktøj gør det muligt at bruge det på støbejern. Det store spåntværsnit sikrer hurtigt og effektivt arbejde og en stor spånvolumen. Ikke desto mindre holder specielle spåndelere den krævende kraft, der kræves under arbejdet, lav.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Selv i de mest ekstreme anvendelser næsten ingen spåner, en stor spånmængde og en optimeret vinkel: Facetforandingen på dette værktøj gør alt dette muligt. Desuden betyder den langvarige skarphed på skærekanterne, at der kræves mindre kraft under arbejdet, og at maskinens slitage er lavt. Værktøjet kører stille og roligt, uden raslende lyde eller vibrationer.
Anvendelse:
Støbejern: velegnet
Materiale:
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning af støbejern: velegnet
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Effektiv udnyttelse: Stor flisvolumen på kort tid takket være det store flisetværsnit
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Stor spånmængde på grund af grov tandning til hurtigt arbejde
Robuste skærekanter og tænder forhindrer spåner og sparer værdifuld tid
Perfekt overfladeresultat takket være facet-tanding
Der kræves kun en lille indsats under arbejdet på grund af de korte spåner
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Meget støjsvagt værktøj med meget få vibrationer og ingen rystelser takket være den optimerede skærevinkel
Selv i de mest ekstreme anvendelser forekommer skærebrud kun meget sjældent
Takket være facet-tandingen forbliver skærekanterne skarpe i længere tid: der kræves mindre kraft ved arbejdet, og maskinens slitage er lavt