Beskrivelse:
Din merværdi: - Effektivt arbejde med universelt tandsnit: Producerer hurtigt en masse materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Altmuligmand: En stor del af lageret fjernes på kortest mulig tid. Med dette universelt anvendelige værktøj opnår du hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat på en lang række forskellige materialer. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: kugle
Samlet længde: 35 mm
Skaftlængde: 30 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjets bredde/længde/højde: 5 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm
Tænder: Base-X universel tandning
Fordel:
Altmuligmand: Meget fjernelse på kortest mulig tid. Med dette universelt anvendelige værktøj kan du hurtigt og effektivt opnå et godt overfladeresultat på en lang række forskellige materialer.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Materiale:
Stål
Støbejern
rustfrit stål
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Effektivt arbejde med universelt tanding: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet